定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.6
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性がさらにアップ
セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42513W AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)17.4
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)
定格光束(Lm)2360