定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44023N AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)24.9
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
定格光束(Lm)3910