定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)127.1
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をアップさせました
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU43013WW AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)21.4
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
定格光束(Lm)2720