定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.1
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45020N AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)26.8
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
定格光束(Lm)4990