定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
長さ(mm)1274
幅(mm)330
高さ(mm)63
消費電力(W)33.4
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3420
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
演色指数(Ra)95
調光の可否否