定格初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)3000〜5000
光源色色温度可変
エネルギー消費効率(Lm/W)131.6
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能です
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ
長さ(mm)1274
幅(mm)330
高さ(mm)63
消費電力(W)46.8
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6160
明るさ(Lm)6900
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否可