定格初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47020WW AHZ
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)36.7
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)33
明るさ(Lm)6900
ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)
定格光束(Lm)5930