RDX SSD 500GB カートリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62770166 品番8665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【記憶容量】500GB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする