40形埋込形300幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62770618 品番 MY-B450255S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.6 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 セット内容(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU45025N AHTN 長さ(mm)1274 幅(mm)330 高さ(mm)63 消費電力(W)32.5 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4280 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする