SDGs推進 (23.8型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub、Displayport/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー/ゼロフレーム/IPS/非光沢/HDMIケーブル付/5年センドバック保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62771329 品番V247YEbmipxv
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製品は85% PCR・5%のOBPを配合。
地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。
高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。
ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。
VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。
オプションサービスメニューはございません。
)

表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI、ミニD-Sub、Displayport 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする