SFPモジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62772108 品番YSFP-G-LXA
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。
1000BASE-LXに対応。

仕様●光波長:1310nm 適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX 対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G コネクタ形状2 芯LC コネクター 最大消費電力(W)0.99 伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。 受信感度最小 -20dBm 動作電圧(V)3.3 標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする