YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PC周辺機器
YAMAHA(ヤマハ)の SFPモジュール
SFPモジュール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62772117
品番
YSFP-G-SXA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。
1000BASE-SXに対応。
伝送距離
最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)
※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
仕様
●光波長:850nm
適合
IEEE802.3z、 1000BASE-SX
対応製品
RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状
2芯LCコネクター
最大消費電力(W)
0.99
受信感度
最小 -17dBm
動作電圧(V)
3.3
標準出力パワー(dB/m)
最小 -9.5、最大 -4