玄人志向
玄人志向の 電源(制御機器)
玄人志向の 変圧・変換
玄人志向の スイッチング電源
SFX電源/400W/80PLUS GOLD KRPW-SX400W/90+
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62772126
品番
4988755-011167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●80PLUS:GOLD●PFC回路:ActivePFC搭載
規格
SFX12V Ver3.21準拠
適合規格
RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外
入力
100V(90〜132V)50/60Hz 6A
保護回路
過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、無負荷運転保護(NLO)
電源容量(W)
400(定格)/420(ピーク)
サイズ(mm)
125×100×63.5
ファン
8cm静音