※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
簡易応接チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62773778
品番
MC-700
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの簡易応接シリーズです。
ロビーチェアはハイバックタイプなので、しっかりとしたホールド感があります。
用途
応接用・待合・バックルーム休憩所バックヤード
トラスコ品番
201-0653
セット内容
六角レンチ、脚部
幅(mm)
610
材質/仕上
本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:28.6Φ丸ステンレスクラッドパイプ、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
質量(kg)
12
色
ブラウン
高さ(mm)
370
タイプ
1人用背付
奥行(mm)
610
張地
PVC
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅配送不可商品になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません