ガイドロープ 専用ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62773796 品番YR-04C-PE
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途ガイドポールI-25用のロープ。 トラスコ品番207-1181 適合機種YG-40C-SA , YG-40C-ID 材質/仕上ゴム 質量(kg)1 ベルト長さ(m)15 ベルト色 アズワン品番64-5103-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする