YB-129L-LE サポーターベンチ 2人掛け CONDOR(山崎産業) 62774103 YB-129L-LE サポーターベンチ 2人掛け CONDOR(山崎産業) 62774103 YB-129L-LE サポーターベンチ 2人掛け CONDOR(山崎産業) 62774103

サポーターベンチ 2人掛け

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62774103 品番 YB-129L-LE
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

立ち座りがスムーズに行えます。
防汚・抗菌性のあるビニールレザーを採用しています。
次亜塩素酸消毒も可能です。

ブルー 座面高さ(mm)610 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1115×435×815 本体質量(kg)16 用途待合室や診察室での待ち時間に。 トラスコ品番160-5529 幅(mm)1115 材質/仕上フレーム:スチール、座面:ビニールレザー、背:ステンレス+PVC 質量(kg)16 高さ(mm)815 タイプ背付 奥行(mm)435 張地ビニールレザー 座高(mm)610 材質(座面)ビニールレザー アズワン品番64-5103-45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする