6063668 耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス) 62775135

耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード62775135品番6063668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。

用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス質量(g)140材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラックサイズM厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26中指長(cm)7滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)トラスコ品番206-7455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする