用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○