耐切創手袋アスレティック D5 XP

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775485 品番 6003070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。

サイズXL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質繊維部: HPPE、スチール、ポリアミド、エラスタン、コーティング: マイクロNBR グレー/アンスラサイト ゲージ数15 規格EN388(2016)(4X43D) 耐切創性X/D 機能耐切創 入数(双)1 用途金属加工、ガラス産業 トラスコ品番206-7445 質量(g)79 アズワン品番64-8380-54 EN388規格4X43D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62775458
2025-03-02
用途:
建設業_墨出し測量作業
その他業種

墨出し作業時も普段通り糸つかめます。グリップ感もちょうどいい。それでいて耐切創手袋の中でダントツ一番のフィット感&使用感だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする