※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62775519
品番
6007868
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
サイズ
M
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
繊維部: Dyneema ダイアモンド テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
色
スカイブルー/ブラック
ゲージ数
18
耐切創性
レベルB
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
トラスコ品番
206-7433
質量(g)
37
アズワン品番
64-8380-70