※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6008466 耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス) 62775546 6008466 耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス) 62775546

耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775546 品番 6008466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。

サイズXS 全長(cm)22.0 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)19.4 材質繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング ブルー/ブラック ゲージ数18 耐切創性レベルC 機能耐切創 入数(双)1 用途精密組立作業、仕分け、品質管理 トラスコ品番206-7436 質量(g)39 アズワン品番64-8380-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする