※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62775564
品番
6008468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
サイズ
M
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
繊維部: Dyneema ダイアモンド 2.0 テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
色
ブルー/ブラック
ゲージ数
18
耐切創性
レベルC
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
トラスコ品番
206-7438
質量(g)
50
アズワン品番
64-8380-75