※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-HC050050 防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア 菊地シート 62775607 TS-HC050050 防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア 菊地シート 62775607

防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62775607 品番 TS-HC050050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。

用途防煙垂れ壁用間仕切り。 トラスコ品番438-5764 形状ロールタイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール 質量(kg)8.75 半透明 長さ(m)50
注意
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする