HAC-64-C10-AMC-P クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775618

HAC-64-C10-AMC-P クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775618
HAC-64-C10-AMC-P クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775618

クランクハンドル HAC 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62775618品番HAC-64-C10-AMC-P
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)70タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所ピッチ(mm)【M並目】1寸法L(mm)20寸法H(mm)23寸法d(mm)19寸法C(mm)10寸法W(mm)21.5寸法R(mm)64取付け方法丸穴セットスクリュー【追加工】付属h(mm)12ねじの呼び【M並目】M6押しネジ穴M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする