曜日別特売
HSM-80-N-ASC11 ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775828

HSM-80-N-ASC11 ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775828
HSM-80-N-ASC11 ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775828
HSM-80-N-ASC11 ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775828
HSM-80-N-ASC11 ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62775828

ステンレスハンドル HSM 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個タイプ【追加工】角穴仕様グリップ取付穴なし注文コード62775828品番HSM-80-N-ASC11
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途
材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)
仕様グリップ取付穴なし材質ステンレス製軸穴種別【追加工】□11(H11)質量(g)260タイプ【追加工】角穴寸法L(mm)17寸法H(mm)28寸法d(mm)26寸法A(mm)8寸法D(mm)80寸法E(mm)12寸法s(mm)20スポーク数2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする