※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPJ-1060-3 60HZ 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 62777086 HPJ-1060-3 60HZ 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 62777086 HPJ-1060-3 60HZ 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 62777086 HPJ-1060-3 60HZ 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 62777086 HPJ-1060-3 60HZ 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 62777086

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62777086 品番HPJ-1060-3 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプは、大水量タイプで大型車両の洗浄や散水にも適しております。
プレミアム効率(IE3)モータを搭載し、電力使用量やCO₂の排出量を大幅に削減できます。
点検扉の開閉により、メンテナンスが容易な設計で、ノズル掛けがあることでノズルをコンパクトに収納できます。

用途解体現場での粉塵対策用。小型建設機械の洗浄用。各種配管・下水管のパイプ洗浄用。その他、さまざまな洗浄用。 付属品ジェットガン(JG60-80B Φ3.1)、吸水ホース:1 1/4"×3m(ストレーナ付)、余水ホース:3/4"×3m、吐水ホース:5/8"×20m、キャブタイヤケーブル(7m) トラスコ品番149-2818 幅(mm)952 質量(kg)180 高さ(mm)830 出力(kW)7.5 奥行(mm)895 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 電源コード(m)7 吐出量(L/min)61.7 圧力(MPa)5.9
関連資料:(1.18MB)
注意
※当機種はいずれも受注生産品となり、いかなる理由があっても、キャンセル・返品不可となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする