日立
日立の 洗濯用品
日立の 物干し/スタンド
衣類乾燥機用のびのびスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62777138
品番
DES-N76 S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途
日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番
201-3588
幅(mm)
610〜850
厚さ(mm)
513
質量(kg)
11.5
色
シルバーグレー
高さ(mm)
1040〜1330
奥行(mm)
513
アズワン品番
64-8484-60
注意
※日立全自動洗濯機・二槽式洗濯機用です。
※二槽式洗濯機PS-120A、PS-80Sには使用できません