DE-N50WV W 衣類乾燥機 日立 62777156

DE-N50WV W 衣類乾燥機 日立 62777156 DE-N50WV W 衣類乾燥機 日立 62777156

衣類乾燥機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62777156 品番DE-N50WV W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「エアハッチ」で速く、優しく乾燥します。
「これっきりボタン」で簡単に操作できます。
フィルター目づまりサインが付いています。

用途洗濯・脱水した衣類の乾燥 トラスコ品番201-2082 セット内容排水ホース(長さ約1.5m)、ホースクランプ、ホースクリップ 幅(mm)630 質量(kg)25 ピュアホワイト 高さ(mm)670 奥行(mm)446
注意
※スタンドは別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62777165
2021-10-21
用途:
独身寮のランドリー室に設置
西濃運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

大きさ、価格ともに手ごろで、難しい機能もなく、広く
多くの社員に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする