ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 掃除用具
ユニ・チャームの モップ
ユニ・チャームの フラットモップ
ウェーブフロアワイパープロ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62777208
品番
47553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中高の凹凸カーブヘッドなので、シートの設置全面を使ってゴミやダストをしっかりキャッチします。
シンプルでスタイリッシュな色使いなので、使用や保管時に目立ちません。
用途
家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃。
トラスコ品番
207-4187
長さ(mm)
1175
幅(mm)
255
材質/仕上
柄:アルミ
質量(g)
459
アズワン品番
64-8375-93
繰り返し・詰め替え
対応