曜日別特売
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217

6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217
6285 ハンドクリーナータオル ゴージョージャパン 62777217

ハンドクリーナータオル

(3件のレビュー)
内容量1袋(60枚)
内容量1袋(60枚)注文コード62777217品番6285
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。

用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)などトラスコ品番159-4809質量(g)591シートサイズ(mm)114×304商品タイプピロータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 機械整備作業終了時
サービス業

機械油汚れ等素早く落ちます。
現場で水がなくてもきれいになるので使い続けています。
金額が高いので10%レスの時に購入しています。

対象商品 : 62777217
2024-05-17
用途: 台所・換気扇の掃除、車のホイール磨き
その他業種

以前、テレビで見たことがあり、ずっと気になっていました。
ほんとに油汚れが簡単に落ちるのか疑問でしたが、その通りでした。
台所周りの油汚れで拭いていたのですが、よく落ちるので換気扇も掃除してしまいました。
2,3枚あれば台所も換気扇もきれいになるかと思います。
また、車のホイールに溜まったブレーキダストも簡単に落とせるので、わざわざ洗車場に行かなくても一枚あれば、簡単にホイールをキレイにできます。

1が参考にしています
対象商品 : 49065878
2017-11-19
用途: 油脂を扱う作業の後

グリスやオイルが手に付いてしまった時に凄く簡単に油汚れが拭き取れます。
油汚れの手でその辺をペタペタ触って怒られる事が無くなりました笑
ただ、ちょっと洗浄剤の匂いが強い(個人的には)気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする