セット内容スーパーレヂテクマX SRT-X(SRTX12535-36):150枚、BOSCH(ボッシュ) X-LOCK ディスクグラインダー 125mm(GWX750-125S):1台
粒度36
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.5
取付方式X-LOCK
電源(V)100
消費電力(W)750
最大出力(W)1060
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×280×100
コード長さ(m)2.5
回転数(min-1[回/分])2800-11000
砥石径(Φmm)125