エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スケルトンハンディレベル 黄色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62778486
品番
e-10HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途
水平、垂直、勾配測定に
材質
チェーン付きABS樹脂カバー
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
45
質量(g)
20
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内。