トビレベル・プロ 白/赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62778583 品番 ED-TBPWR
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。

用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。 材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管 寸法(mm)16×43×160 ホワイト×レッド 質量(g)110 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする