磁石付ベーシックレベルW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62778705 品番 ED-30MWR
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。
1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。
拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。
6本線アクリル垂直気泡管付です。
暗所に便利な蓄光気泡管です。
磁石付で鉄骨工事に便利です。

用途水平、垂直、勾配測定に 材質アルミ 長さ(mm)300 厚さ(mm)19.5 気泡管:赤 高さ(mm)51 質量(g)296 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.35=0.0201° 目盛水平、垂直、1/100、2/100 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする