20形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62778738 品番MY-V230230/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHV21500、(ライトユニット)EL-LU23023D AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.1 光束(Lm)3020 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62778738 MY-V230230/D AHTN 18856008 MY-V230430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62778738 MY-V230230/D AHTN 20109489 MY-V230430/D AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 1組 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする