20形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62778765 品番MY-V230230/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHV21500、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.1 光束(Lm)2720 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62778765 MY-V230230/WW AHTN 18856087 MY-V230430/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする