超磁力レベル Safety

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62779929 品番 SJL-150W
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。

用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 本体:白百合、気泡管:緑 感度(mm/m)0.5=0.0286 本体質量(g)137 気泡管アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内 アズワン品番64-7726-93 マグネット有、1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×47×28

商品説明動画

新潟精機(株)超磁力レベルsafety

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする