20形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62780262 品番 MY-H230230/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHTN 消費電力(W)21.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2650 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする