三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格
固定出力・段調光機能付
注文コード
62780278
品番
MY-H230230/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
定格
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023L AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
21.4
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
定格光束(Lm)
2580