三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格
固定出力・段調光機能付
注文コード
62780287
品番
MY-H215230/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
定格
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU21523D AHTN
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1470
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62780287
MY-H215230/D AHTN
18858291
MY-H215430/DAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)