ハロゲン船上灯

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格出力(W)1000 電圧(V)AC100 注文コード62780315 品番HA1000-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格出力・電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲンランプ(船上灯)!
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。

電流(A)10 電圧(V)AC100 口金E39 定格出力(W)1000 メーカーホクト製 or KOTO製 or 冨士製 安定器必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※電圧とランプ出力にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780367
2024-07-20
用途:
イカ釣り
オフィス・モンタ 様

明るく とても良い 消費電力も少なく 安心して使えます。

対象商品:
62780333
2023-12-04
用途:
船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用
株式会社 山水 様 (製造業)

ハロゲン灯は100V仕様があるので、船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用するてめ、イカソケットと一緒に購入しました。
今年の夏のケンサキ烏賊釣りから使用するつもりです。
この年末年始の休みに船に取り付ける予定です。来年の夏が楽しみです。

対象商品:
62780315
2023-10-29
用途:
イカ釣り
コハマシステム 様

とても良いです。またほしいですよろしくお願いいたします、ありがとうございました。

対象商品:
62780358
2022-05-20
用途:
漁船の集魚灯

漁船の集魚灯で、イカ釣りに使用しています。こんなもんだと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする