20形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 定格固定出力・段調光機能付 注文コード62780357 品番MY-H208230/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は定格など25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823W AHTN 消費電力(W)5.8 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)700 明るさ(Lm)800 明るさFLR20形×1灯器具 相当 ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62780357 MY-H208230/W AHTN 18858257 MY-H208430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 1セット 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする