Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数16(PoE++対応:8ポート、PoE+対応:8ポート) 注文コード62780386 品番GS516UP-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はポート数など2種類から選べます 他の種類を見る

IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。

ポート数16(PoE++対応:8ポート、PoE+対応:8ポート) 電源供給最大380W 材質(筐体)金属 接続方式ギガビット 電源供給方式内臓

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする