三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
注文コード
62780454
品番
MY-H215230/W AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
定格
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU21523W AHZ
消費電力(W)
11.2
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
1370
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62780454
MY-H215230/W AHZ
18858361
MY-H215430/WAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
8,398
欠品中
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)