ソケット ラムダG1〜G3

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780464 品番ラムダG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

集魚灯電球に最適なソケット!
メタルハライド標準球(丸玉)1〜3KWまで・・・ラムダG1、
メタルハライド標準球(丸玉)2〜4KWまで・・・ラムダG2、
メタルハライドスリム球2〜4KWまで・・・ラムダG3
樹脂製なので腐食心配がありません。
E39口金の電球に適合します。
ステンレス板付き

口金E39 材質樹脂製 適合ランプメタルハライド標準球(丸玉)1〜3KWまで 付属品ステンレス板付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780464
2023-07-24
用途:
船の集魚灯
サービス業

取り付けも簡単
作業もしやすく
良くできてます。また、注文する予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする