画像準備中

UPS 小形無停電電源装置 DL5115 (500VA/320W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 正弦波出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62780630 品番DL5115-500JL HFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。
小型の装置サイズで省スペース化に貢献しています。
軽負荷時の過放電保護のため最大バックアップ時間150分。
外部インターフェースは、OSのシャットダウンが可能なRS-232Cを装備しています(シリアル通信信号)。
標準添付のシャットダウンソフトPower-SOLを使って電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。
標準添付品:通信ケーブル、シャットダウンソフトPower-SOLのCD-ROM(無償)。
交換用バッテリモジュール型式:5115RBM-500 HFP。
センドバックサービス3年〜7年、またはオンサイト保守3年〜5年・7年までご用意できます。
保守契約を3年以上でご契約いただくと交換用バッテリモジュール1式がついています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする