LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62780778 品番MPS-1224WB-O-5A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12〜24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm

電圧(V)DC12〜24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 発光色白色 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
注意
※付属のロックナットで固定してください。
※オプションで面倒なハンダ付けが不要な配線カプラーを用意しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62780796
2021-09-30
用途:
電気工作
国立大学法人京都大学 様 (その他業種)

軽くて小さいが、存在感がありデザイン性に優れている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする