【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 50Hz LB1130FBD-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62781105 品番 4135390221_4135910300_28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15〜20分かかっていた再点灯時間も7〜10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。

用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。 電流(A)11.2 電圧(V)AC100 出力発電機:50Hz (kVA):2.0 全光束(Lm)110000 本体質量(kg)254 使用燃料ディーゼル軽油 ランプメタルハイドロランプ サイズ(mm)H2360〜4460×D1550×W1600 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※</em>
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする