歯ブラシ型ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62781216 品番 BCP-HBR
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥631
販売価格(税別)
574

HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。

材質柄:PP 幅(mm)12 全長(mm)178 質量(g)20 毛丈(mm)17 毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)134 アズワン品番4-3081-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62781207
2024-03-07
用途:
食品機械の清掃
製造業

食品機械の細い隙間の清掃の際に使用しています。
本当はペストリーブラシのようなものが欲しかったのですが、
HACCP仕様では分厚いものしかなく入らなかったので、こちらがあって助かっています。

対象商品:
62781207
2024-06-12
用途:
細かい部品などの洗浄用
製造業

異物対策で色付きを選びました。ブラシにコシがあり、柄が握りやすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする