電気工事士技能試験 工具セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8点) 注文コード62781749 品番DK-28
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
第二種電気工事士試験用
その他業種

このセットで使わなかったもの→ナイフ
買い足したもの→合格クリップ(慣れれば使わないほうが早いので試験時には不使用)合格ゲージ、止めねじのねじ切りようのボックスレンチ(合格マルチツールもかったけどこちらが早く確実にねじ切れる)100均ストップウオッチくらいでしょうか

3人が参考にしています
2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

セットになっています。自分でオリジナルを作るのも良しです。プライヤーとドライバーは自分の手にあったものを用意するのがいいかもです。

対象商品:
62781749
2021-02-23
用途:
資格
山下木材住建株式会社 様 (不動産業)

特に問題は無いが、既に持ってる工具もあったのでセット内容を増やして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする